Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-L15-G1/4B

  • ERIKS:786586
  • Hersteller:110232007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Dichtkante (Form B)
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

6,15 €/ Stückexkl. MwSt

7,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-R
Bezeichnung
GE15LR1/4
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkante (Form B)
Nenndruck
PN400
d1
15 mm
d2
G 1/4"
d6
18 mm
dx
6 mm
i
12 mm
l2
13 mm
lg
32 mm
SW1
24 mm
Ersatzteile & Zubehör

5,29 €/ Stückexkl. MwSt

6,19 €inkl. MwSt

232 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026