Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-L15-G1/2E

  • ERIKS:816000
  • Hersteller:184232007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubungn
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Profildichtring PEFLEX (Form E)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

2,60 €/ Stückexkl. MwSt

3,04 €inkl. MwSt

86 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-R WD
Bezeichnung
GE15LR1/2EDB
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Nenndruck
PN400
d1
15 mm
d2
1/2" BSP zyl.
d7
26.9 mm
dx
11 mm
i
14 mm
l2
14 mm
lg
35 mm
SW1
27 mm
Ersatzteile & Zubehör

1,85 €/ Stückexkl. MwSt

2,16 €inkl. MwSt

406 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026