Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-L12-U7/8-14F

  • ERIKS:834459
  • Hersteller:182502007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: UN/UNF
- Abdichtungsart: O-ring (Form F)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

9,52 €/ Stückexkl. MwSt

11,14 €inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-UNO
Bezeichnung
GE12L7/8-14UNF
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12L - M18x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
7/8" - 14 UNF
Anschlußdichtung
O-Ring (Form F)
Nenndruck
PN400
d1
12 mm
d2
7/8" - 14 UNF
d8
27 mm
dx
10 mm
i
12.7 mm
l2
12.8 mm
lg
32.5 mm
SW1
27 mm
SW3
22 mm
Ersatzteile & Zubehör

8,90 €/ Stückexkl. MwSt

10,41 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026