8,47 €/ Stückexkl. MwSt
9,91 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-UNO |
Bezeichnung | GE12L3/4-16UNF |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 12L - M18x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/4" - 16 UNF |
Anschlußdichtung | O-Ring (Form F) |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 12 mm |
d2 | 3/4" - 16 UNF |
d8 | 23 mm |
dx | 9 mm |
i | 11.2 mm |
l2 | 12.8 mm |
lg | 31 mm |
SW1 | 24 mm |
SW3 | 22 mm |
8,70 €/ Stückexkl. MwSt
10,18 €inkl. MwSt
16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026