Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-L12-N1/2T

  • ERIKS:788821
  • Hersteller:106172007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: NPT conisch
- Abdichtungsart: Kegelgewinde
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

2,16 €/ Stückexkl. MwSt

2,53 €inkl. MwSt

67 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-NPT
Bezeichnung
GE12L1/2NPT
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12L - M18x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" NPT
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN315
d1
12 mm
d2
1/2" NPT
dx
12 mm
i
13.6 mm
lg
36.8 mm
SW1
24 mm
Ersatzteile & Zubehör

1,38 €/ Stückexkl. MwSt

1,61 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026