1,93 €/ Stückexkl. MwSt
2,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-M OR |
Bezeichnung | GE12LM16x1.5ORB |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 12L - M18x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 16x1.5 |
Anschlußdichtung | O-Ring (Form F) |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 12 mm |
d2 | M 16x1.5 |
d8 | 21.8 mm |
dx | 9 mm |
i | 11.5 mm |
l2 | 12.5 mm |
lg | 31 mm |
SW1 | 22 mm |
SW3 | 22 mm |
1,24 €/ Stückexkl. MwSt
1,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026