Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-L12-G3/8E-FKM

  • ERIKS:14989011
  • Hersteller:184222054
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubungn
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Profildichtring PEFLEX (Form E)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

2,57 €/ Stückexkl. MwSt

3,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-R WD
Bezeichnung
GE12LREDVIT
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12L - M18x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Nenndruck
PN400
d1
12 mm
d2
3/8" BSP zyl.
d7
21.9 mm
dx
9 mm
i
12 mm
l2
12.5 mm
lg
31.5 mm
SW1
22 mm
Ersatzteile & Zubehör

1,85 €/ Stückexkl. MwSt

2,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026