5,37 €/ Stückexkl. MwSt
6,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-R WD |
Bezeichnung | GE12LR3/4EDB |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 12L - M18x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/4" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Nenndruck | PN250 |
d1 | 12 mm |
d2 | 3/4" BSP zyl. |
d7 | 31.9 mm |
dx | 10 mm |
i | 16 mm |
l2 | 14 mm |
lg | 37 mm |
SW1 | 32 mm |
4,63 €/ Stückexkl. MwSt
5,42 €inkl. MwSt
178 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026