Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-L12-G1/4E-ES4

  • ERIKS:11366345
  • Hersteller:184102009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubungn
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Profildichtring PEFLEX (Form E)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

2,94 €/ Stückexkl. MwSt

3,44 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-R WD
Bezeichnung
GE12PLR1/4EDB (ES-4)
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12L - M18x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Nenndruck
PN400
d1
12 mm
d2
1/4" BSP zyl.
d7
18.9 mm
dx
6 mm
i
12 mm
l2
12.5 mm
lg
31.5 mm
SW1
19 mm
Ersatzteile & Zubehör

1,43 €/ Stückexkl. MwSt

1,67 €inkl. MwSt

177 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026