6,51 €/ Stückexkl. MwSt
7,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-UNO |
Bezeichnung | GE10L7/16-20UNF |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 10L - M16x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 7/16" - 20 UNF |
Anschlußdichtung | O-Ring (Form F) |
Nenndruck | PN500 |
d1 | 10 mm |
d2 | 7/16" - 20 UNF |
d8 | 15.8 mm |
dx | 5 mm |
i | 9.2 mm |
l2 | 11.8 mm |
lg | 28 mm |
SW1 | 17 mm |
SW3 | 19 mm |
5,93 €/ Stückexkl. MwSt
6,94 €inkl. MwSt
93 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026