Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-L10-R3/8T

  • ERIKS:765422
  • Hersteller:104122007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: BSPT conisch
- Abdichtungsart: Kegelgewinde
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

4,70 €/ Stückexkl. MwSt

5,50 €inkl. MwSt

34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-R-keg.
Bezeichnung
GE10LR3/8 con
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" BSP keg.
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN315
d1
10 mm
d2
R 3/8"
dx
10 mm
i
9.3 mm
lg
28 mm
SW1
19 mm
Ersatzteile & Zubehör

4,40 €/ Stückexkl. MwSt

5,15 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026