3,40 €/ Stückexkl. MwSt
3,98 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-R-keg. |
Bezeichnung | GE10LR1/4 con |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 10L - M16x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/4" BSP keg. |
Anschlußdichtung | Kegelgewinde |
Nenndruck | PN315 |
d1 | 10 mm |
d2 | R 1/4" |
dx | 10 mm |
i | 9.3 mm |
lg | 28 mm |
SW1 | 17 mm |
2,96 €/ Stückexkl. MwSt
3,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026