Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-L10-R1/2T

  • ERIKS:788619
  • Hersteller:104132007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: BSPT conisch
- Abdichtungsart: Kegelgewinde
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

11,00 €/ Stückexkl. MwSt

12,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-R-keg.
Bezeichnung
GE10LR1/2 con
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP keg.
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN315
d1
10 mm
d2
R 1/2"
dx
10 mm
i
10.4 mm
lg
31 mm
SW1
24 mm
Ersatzteile & Zubehör

10,75 €/ Stückexkl. MwSt

12,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026