Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-L10-M22F

  • ERIKS:11452146
  • Hersteller:146112007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- Abdichtungsart: O-ring (Form F)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

11,28 €/ Stückexkl. MwSt

13,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-M OR
Bezeichnung
GE10LM22x1.5ORB
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 22x1.5
Anschlußdichtung
O-Ring (Form F)
Nenndruck
PN400
d1
10 mm
d2
M 22x1.5
d8
26.8 mm
dx
7 mm
i
13 mm
l2
14 mm
lg
34 mm
SW1
27 mm
SW3
19 mm
Ersatzteile & Zubehör

10,83 €/ Stückexkl. MwSt

12,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026