1,59 €/ Stückexkl. MwSt
1,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-M OR |
Bezeichnung | GE10LM14x1.5ORB |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 10L - M16x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 14x1.5 |
Anschlußdichtung | O-Ring (Form F) |
Nenndruck | PN500 |
d1 | 10 mm |
d2 | M 14x1.5 |
d8 | 18.8 mm |
dx | 7 mm |
i | 11 mm |
l2 | 11 mm |
lg | 29 mm |
SW1 | 19 mm |
SW3 | 19 mm |
0,93 €/ Stückexkl. MwSt
1,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026