Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-L10-G3/8E

  • ERIKS:857254
  • Hersteller:1184172007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubungn
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Profildichtring PEFLEX (Form E)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

1,89 €/ Stückexkl. MwSt

2,21 €inkl. MwSt

23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-R WD
Bezeichnung
GE10LR3/8EDB
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Nenndruck
PN400
d1
10 mm
d2
3/8" BSP zyl.
d7
21.9 mm
dx
8 mm
i
12 mm
l2
12.5 mm
lg
31.5 mm
SW1
22 mm
Ersatzteile & Zubehör

1,40 €/ Stückexkl. MwSt

1,64 €inkl. MwSt

2043 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026