Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-L10-G1/4E-ES4

  • ERIKS:11370098
  • Hersteller:184212009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubungn
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Profildichtring PEFLEX (Form E)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

2,39 €/ Stückexkl. MwSt

2,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-R WD
Bezeichnung
GE10PLR1/4EDB (ES-4)
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Nenndruck
PN500
d1
10 mm
d2
1/4" BSP zyl.
d7
18.9 mm
dx
6 mm
i
12 mm
l2
11 mm
lg
30 mm
SW1
19 mm
Ersatzteile & Zubehör

1,04 €/ Stückexkl. MwSt

1,22 €inkl. MwSt

4080 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026