1,50 €/ Stückexkl. MwSt
1,76 €inkl. MwSt
773 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-R |
Bezeichnung | GE10LR1/4 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 10L - M16x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/4" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Dichtkante (Form B) |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 10 mm |
d2 | G 1/4" |
d6 | 18 mm |
dx | 6 mm |
i | 12 mm |
l2 | 11 mm |
lg | 30 mm |
SW1 | 19 mm |
0,73 €/ Stückexkl. MwSt
0,85 €inkl. MwSt
142 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026