0,64 €/ Stückexkl. MwSt
0,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-M-keg. |
Bezeichnung | GE08LLM10x1 con -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 8LL - M12x1.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 10x1 keg. |
Anschlußdichtung | Kegelgewinde |
Nenndruck | PN100 |
d1 | 8 mm |
d2 | M 10x1 |
dx | 6 mm |
i | 6 mm |
lg | 22 mm |
SW1 | 12 mm |
0,20 €/ Stückexkl. MwSt
0,23 €inkl. MwSt
324 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.20260,20 €/ Stückexkl. MwSt
0,23 €inkl. MwSt
139 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026