0,96 €/ Stückexkl. MwSt
1,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-M-keg. |
Bezeichnung | GE06LLM6x1 con -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 6LL - M10x1.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 6x1 keg. |
Anschlußdichtung | Kegelgewinde |
Nenndruck | PN100 |
d1 | 6 mm |
d2 | M 6x1 |
dx | 2.5 mm |
i | 6 mm |
lg | 20 mm |
SW1 | 11 mm |
0,19 €/ Stückexkl. MwSt
0,22 €inkl. MwSt
1852 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20260,20 €/ Stückexkl. MwSt
0,23 €inkl. MwSt
323 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026