2,00 €/ Stückexkl. MwSt
2,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GASV |
Bezeichnung | AS08S |
Material | Stahl |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 8S - M16x1.5 |
Nenndruck | PN630 |
d1 | 8 mm |
D2 | 13 mm |
dy | 5 mm |
l2 | 21 mm |
lg | 28 mm |
SW1 | 17 mm |
1,48 €/ Stückexkl. MwSt
1,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026