Eriks
VOSS

VOSS Gerade Anschweißverschraubung 24-WDSC-S6

  • ERIKS:1010182
  • Hersteller:139500007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Anschweißverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (WDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (WDS)
- Stahl
Zur Liste hinzufügen

1,92 €/ Stückexkl. MwSt

2,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GASV
Bezeichnung
AS06S
Material
Stahl
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6S - M14x1.5
Nenndruck
PN630
d1
6 mm
D2
11 mm
dy
4 mm
l2
19 mm
lg
26 mm
SW1
14 mm
Ersatzteile & Zubehör

1,26 €/ Stückexkl. MwSt

1,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026