19,62 €/ Stückexkl. MwSt
22,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GASV |
Bezeichnung | AS38S |
Material | Stahl |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 38S - M52x2.0 |
Nenndruck | PN315 |
d1 | 38 mm |
D2 | 44 mm |
dy | 32 mm |
l2 | 38 mm |
lg | 54 mm |
SW1 | 55 mm |
12,70 €/ Stückexkl. MwSt
14,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027