Eriks
VOSS

VOSS Gerade Anschweißverschraubung 24-WDSC-S25-ES4

  • ERIKS:14990173
  • Hersteller:139850009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Anschweißverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (WDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (WDS)
- Stahl
Zur Liste hinzufügen

11,70 €/ Stückexkl. MwSt

13,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GASV
Bezeichnung
AS25ZS
Material
Stahl
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
25S - M36x2.0
Nenndruck
PN400
d1
25 mm
D2
31 mm
dy
20 mm
l2
32 mm
lg
44 mm
SW1
41 mm