Eriks
VOSS

VOSS Gerade Anschweißverschraubung 24-WDSC-S20

  • ERIKS:790524
  • Hersteller:139800007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Anschweißverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (WDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (WDS)
- Stahl
Zur Liste hinzufügen

5,27 €/ Stückexkl. MwSt

6,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GASV
Bezeichnung
AS20S
Material
Stahl
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
20S - M30x2.0
Nenndruck
PN400
d1
20 mm
D2
26 mm
dy
16 mm
l2
29.5 mm
lg
40 mm
SW1
32 mm
Ersatzteile & Zubehör

3,32 €/ Stückexkl. MwSt

3,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026