4,08 €/ Stückexkl. MwSt
4,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GASV |
Bezeichnung | AS16S |
Material | Stahl |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 16S - M24x1.5 |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 16 mm |
D2 | 21 mm |
dy | 12 mm |
l2 | 26.5 mm |
lg | 35 mm |
SW1 | 27 mm |
2,31 €/ Stückexkl. MwSt
2,70 €inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026