Eriks
VOSS

VOSS Gerade Anschweißverschraubung 24-WDSC-S12

  • ERIKS:790494
  • Hersteller:139650007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Anschweißverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (WDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (WDS)
- Stahl
Zur Liste hinzufügen

2,77 €/ Stückexkl. MwSt

3,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GASV
Bezeichnung
AS12S
Material
Stahl
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12S - M20x1.5
Nenndruck
PN630
d1
12 mm
D2
17 mm
dy
8 mm
l2
24.5 mm
lg
32 mm
SW1
22 mm
Ersatzteile & Zubehör

1,87 €/ Stückexkl. MwSt

2,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026