Eriks
VOSS

VOSS Gerade Anschweißverschraubung 24-WDSC-L8

  • ERIKS:790346
  • Hersteller:139050007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Anschweißverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (WDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (WDS)
- Stahl
Zur Liste hinzufügen

1,60 €/ Stückexkl. MwSt

1,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GASV
Bezeichnung
AS08L
Material
Stahl
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8L - M14x1.5
Nenndruck
PN315
d1
8 mm
D2
12 mm
dy
6 mm
l2
16 mm
lg
23 mm
SW1
14 mm
Ersatzteile & Zubehör

1,02 €/ Stückexkl. MwSt

1,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026