Eriks
VOSS

VOSS Gerade Anschweißverschraubung 24-WDSC-L6

  • ERIKS:790338
  • Hersteller:139000007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Anschweißverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (WDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (WDS)
- Stahl
Zur Liste hinzufügen

1,41 €/ Stückexkl. MwSt

1,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GASV
Bezeichnung
AS06L
Material
Stahl
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6L - M12x1.5
Nenndruck
PN315
d1
6 mm
D2
10 mm
dy
4 mm
l2
14 mm
lg
21 mm
SW1
12 mm
Ersatzteile & Zubehör

0,84 €/ Stückexkl. MwSt

0,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026