16,80 €/ Stückexkl. MwSt
19,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GASV |
Bezeichnung | AS42L |
Material | Stahl |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 42L - M52x2.0 |
Nenndruck | PN160 |
d1 | 42 mm |
D2 | 42 mm |
dy | 36 mm |
l2 | 35 mm |
lg | 46 mm |
SW1 | 55 mm |
11,29 €/ Stückexkl. MwSt
13,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026