Eriks
VOSS

VOSS Gerade Anschweißverschraubung 24-WDSC-L35

  • ERIKS:11451302
  • Hersteller:139400007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Anschweißverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (WDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (WDS)
- Stahl
Zur Liste hinzufügen

12,63 €/ Stückexkl. MwSt

14,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GASV
Bezeichnung
AS35L
Material
Stahl
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
35L - M45x2.0
Nenndruck
PN160
d1
35 mm
D2
40 mm
dy
30 mm
l2
32.5 mm
lg
43 mm
SW1
46 mm
Ersatzteile & Zubehör

8,04 €/ Stückexkl. MwSt

9,41 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026