4,98 €/ Stückexkl. MwSt
5,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GASV |
Bezeichnung | AS22L |
Material | Stahl |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 22L - M30x2.0 |
Nenndruck | PN160 |
d1 | 22 mm |
D2 | 27 mm |
dy | 19 mm |
l2 | 28.5 mm |
lg | 36 mm |
SW1 | 32 mm |
2,84 €/ Stückexkl. MwSt
3,32 €inkl. MwSt
82 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026