Eriks
VOSS

VOSS Gerade Anschweißverschraubung 24-WDSC-L18

  • ERIKS:790397
  • Hersteller:139250007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Anschweißverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (WDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (WDS)
- Stahl
Zur Liste hinzufügen

3,43 €/ Stückexkl. MwSt

4,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GASV
Bezeichnung
AS18L
Material
Stahl
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
18L - M26x1.5
Nenndruck
PN315
d1
18 mm
D2
22 mm
dy
15 mm
l2
23.5 mm
lg
31 mm
SW1
27 mm
Ersatzteile & Zubehör

1,88 €/ Stückexkl. MwSt

2,20 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026