Eriks
VOSS

VOSS Gerade Anschweißverschraubung 24-WDSC-L10

  • ERIKS:790354
  • Hersteller:139100007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Anschweißverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (WDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (WDS)
- Stahl
Zur Liste hinzufügen

1,85 €/ Stückexkl. MwSt

2,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GASV
Bezeichnung
AS10L
Material
Stahl
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Nenndruck
PN315
d1
10 mm
D2
14 mm
dy
8 mm
l2
18 mm
lg
25 mm
SW1
17 mm
Ersatzteile & Zubehör

1,16 €/ Stückexkl. MwSt

1,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026