Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare Winkelverschraubung EW18LM22X1,5ED

  • ERIKS:11450917
  • Hersteller:1158252007
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,66 €/ Stückexkl. MwSt

11,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Bezeichnung
EW18LM22x1.5EDB DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
komplett
Einstellbar
Ja
Baureihe (DIN 2353)
L
Anschluss 1
Einstellbare dko mit dichtkegel
Anschlussmaß 1
M 26x1.5
Rohrmaß in mm
18
Anschlußdichtung
Peflex ring Perbunan
Nenndruck
PN315