Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare Winkelverschraubung DKO (ohne Mutter und Schneidring) 24-SWOE-L15

  • ERIKS:1010148
  • Hersteller:1158232058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare Winkelverschraubung
- Mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOEC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

4,67 €/ Stückexkl. MwSt

5,46 €inkl. MwSt

2224 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EWVD
Bezeichnung
EW15L DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
15L - M22x1.5
Nenndruck
PN400
d1
15 mm
dy
12 mm
dy2
10 mm
I5
32.5 mm
l2
21 mm
l3
46 mm
lg2
28 mm
SW2
19 mm
SW3
27 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L15-S14-IM22

  • ERIKS:1014245
  • Manufacturer:81102100

0,69 €/ Stückexkl. MwSt

0,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L15

  • ERIKS:971286
  • Manufacturer:11202039

1,47 €/ Stückexkl. MwSt

1,72 €inkl. MwSt

1102 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L15

  • ERIKS:12936408
  • Manufacturer:19202100

0,32 €/ Stückexkl. MwSt

0,37 €inkl. MwSt

3970 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026