39,31 €/ Stückexkl. MwSt
45,99 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | EWVD |
Bezeichnung | EW38S DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 38S - M52x2.0 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 38S - M52x2.0 |
Nenndruck | PN420 |
d1 | 38 mm |
dy | 32 mm |
dy2 | 30 mm |
I5 | 63 mm |
l2 | 41 mm |
l3 | 89 mm |
lg2 | 57 mm |
SW2 | 50 mm |
SW3 | 60 mm |
32,96 €/ Stückexkl. MwSt
38,56 €inkl. MwSt
52 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026