20,67 €/ Stückexkl. MwSt
24,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | EWVD |
Bezeichnung | EW25ZS |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 25S - M36x2.0 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 25S - M36x2.0 |
Nenndruck | PN420 |
d1 | 25 mm |
dy | 20 mm |
dy2 | 18 mm |
I5 | 50 mm |
l2 | 30 mm |
l3 | 73 mm |
lg2 | 42 mm |
SW2 | 36 mm |
SW3 | 46 mm |
14,39 €/ Stückexkl. MwSt
16,84 €inkl. MwSt
31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026