Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare Winkelverschraubung DKO 24-SWOEC-S20-G3/4E-ES4

  • ERIKS:14989497
  • Hersteller:1159802009
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,87 €/ Stückexkl. MwSt

18,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EWVD
Bezeichnung
EW20ZSRED
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
20S - M30x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Nenndruck
PN400
Ersatzteile & Zubehör

12,34 €/ Stückexkl. MwSt

14,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026