Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare Winkelverschraubung DKO 24-SWOEC-S14

  • ERIKS:905275
  • Hersteller:1158722057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare Winkelverschraubung
- Mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOEC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

7,86 €/ Stückexkl. MwSt

9,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EWVD
Bezeichnung
EW14S DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
14S - M22x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
14S - M22x1.5
Nenndruck
PN630
d1
14 mm
dy
10 mm
dy2
9 mm
I5
35 mm
l2
22 mm
l3
54 mm
lg2
30 mm
SW2
19 mm
SW3
27 mm
Ersatzteile & Zubehör

6,47 €/ Stückexkl. MwSt

7,57 €inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026