5,40 €/ Stückexkl. MwSt
6,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | EWVD |
Bezeichnung | EW12S DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 12S - M20x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 12S - M20x1.5 |
Nenndruck | PN630 |
d1 | 12 mm |
dy | 8 mm |
dy2 | 8 mm |
I5 | 31 mm |
l2 | 21.5 mm |
l3 | 48 mm |
lg2 | 29 mm |
SW2 | 17 mm |
SW3 | 24 mm |
4,55 €/ Stückexkl. MwSt
5,32 €inkl. MwSt
530 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026