Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare Winkelverschraubung DKO 24-SWOEC-L6-ES4-P

  • ERIKS:13732074
  • Hersteller:1158022038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare Winkelverschraubung
- Mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOEC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

4,30 €/ Stückexkl. MwSt

5,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EWVD
Bezeichnung
EW06ZL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6L - M12x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
6L - M12x1.5
Nenndruck
PN500
d1
6 mm
dy
4 mm
dy2
2.5 mm
I5
26 mm
l2
12 mm
l3
34.5 mm
lg2
19 mm
SW2
12 mm
SW3
14 mm
Ersatzteile & Zubehör

3,11 €/ Stückexkl. MwSt

3,64 €inkl. MwSt

296 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026