Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare Winkelverschraubung DKO 24-SWOEC-L42-ES4

  • ERIKS:13732108
  • Hersteller:1158472038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare Winkelverschraubung
- Mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOEC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

43,51 €/ Stückexkl. MwSt

50,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EWVD
Bezeichnung
EW42ZL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
42L - M52x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
42L - M52x2.0
Nenndruck
PN250
d1
42 mm
dy
36 mm
dy2
34 mm
I5
56 mm
l2
40 mm
l3
75 mm
lg2
51 mm
SW2
50 mm
SW3
60 mm
Ersatzteile & Zubehör

32,25 €/ Stückexkl. MwSt

37,73 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026