10,78 €/ Stückexkl. MwSt
12,61 €inkl. MwSt
109 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | EWVD |
Bezeichnung | EW22L DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 22L - M30x2.0 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 22L - M30x2.0 |
Nenndruck | PN250 |
d1 | 22 mm |
dy | 19 mm |
dy2 | 17 mm |
I5 | 38.5 mm |
l2 | 27.5 mm |
l3 | 55 mm |
lg2 | 35 mm |
SW2 | 27 mm |
SW3 | 36 mm |
8,93 €/ Stückexkl. MwSt
10,45 €inkl. MwSt
208 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026