Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare Winkelverschraubung DKO 24-SWOEC-L18-G1/2E-ES4

  • ERIKS:14989490
  • Hersteller:1159252009
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,59 €/ Stückexkl. MwSt

13,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EWVD
Bezeichnung
EW18ZLRED
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
18L - M26x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Nenndruck
PN315
Ersatzteile & Zubehör

8,40 €/ Stückexkl. MwSt

9,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026