Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare Winkelverschraubung DKO 24-SWOEC-L18-ES4

  • ERIKS:13732096
  • Hersteller:1158272038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare Winkelverschraubung
- Mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOEC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

9,51 €/ Stückexkl. MwSt

11,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EWVD
Bezeichnung
EW18ZL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
18L - M26x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
18L - M26x1.5
Nenndruck
PN400
d1
18 mm
dy
15 mm
dy2
13 mm
I5
35.5 mm
l2
23.5 mm
l3
50 mm
lg2
31 mm
SW2
24 mm
SW3
32 mm
Ersatzteile & Zubehör

6,64 €/ Stückexkl. MwSt

7,77 €inkl. MwSt

192 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026