Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare Winkelverschraubung DKO 24-SWOEC-L10-ES4

  • ERIKS:13732082
  • Hersteller:1158122038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare Winkelverschraubung
- Mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOEC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

4,83 €/ Stückexkl. MwSt

5,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EWVD
Bezeichnung
EW10ZL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
10L - M16x1.5
Nenndruck
PN500
d1
10 mm
dy
8 mm
dy2
6 mm
I5
29 mm
l2
15 mm
l3
40 mm
lg2
22 mm
SW2
14 mm
SW3
19 mm
Ersatzteile & Zubehör

3,37 €/ Stückexkl. MwSt

3,94 €inkl. MwSt

1936 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026