Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDAE-L6-M12E

  • ERIKS:14988940
  • Hersteller:1113012081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare Winkel-Stutzen mit Kontermutter
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDAEC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDAE)
- Abdichtungsart: NBR Profildichtung PEFLEX (Form E)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

14,56 €/ Stückexkl. MwSt

17,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Bezeichnung
WEE06LM12X1.5OMD
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6L - M12x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 12x1.5
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Nenndruck
PN315
d1
6 mm
d2
M 12x1.5
d7
16.9 mm
dx
6 mm
dy
4 mm
i
12 mm
l2
14 mm
l3
24.5 mm
lg
36.5 mm
lg2
21 mm
SW2
14 mm
SW4
17 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L6-IM12

  • ERIKS:11451796
  • Manufacturer:81002100

0,21 €/ Stückexkl. MwSt

0,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L/S6

  • ERIKS:970883
  • Manufacturer:11002039

0,82 €/ Stückexkl. MwSt

0,96 €inkl. MwSt

96 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L/S6

  • ERIKS:12936391
  • Manufacturer:19002100

0,21 €/ Stückexkl. MwSt

0,25 €inkl. MwSt

3666 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026