Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDAE-L18-U7/8-14F

  • ERIKS:14988931
  • Hersteller:783462000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare Winkel-Stutzen mit Kontermutter
- Einschraubgewinde: UN/UNF zylindrisch
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDAEC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDAE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

19,01 €/ Stückexkl. MwSt

22,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Bezeichnung
WEE18L7/8UNFX
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
18L - M26x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
7/8" - 14 UNF
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L18-IM26

  • ERIKS:848425
  • Manufacturer:81142100

1,29 €/ Stückexkl. MwSt

1,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L18

  • ERIKS:971359
  • Manufacturer:11252039

2,26 €/ Stückexkl. MwSt

2,64 €inkl. MwSt

1116 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L18

  • ERIKS:12936409
  • Manufacturer:19252100

0,47 €/ Stückexkl. MwSt

0,55 €inkl. MwSt

2166 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026