Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDAE-L18-M26E

  • ERIKS:14988930
  • Hersteller:1113272081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare Winkel-Stutzen mit Kontermutter
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDAEC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDAE)
- Abdichtungsart: NBR Profildichtung PEFLEX (Form E)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

16,45 €/ Stückexkl. MwSt

19,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Bezeichnung
WEE18LM26X1.5OMD
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
18L - M26x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 26x1.5
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Nenndruck
PN160
d1
18 mm
d2
M 26x1.5
d7
31.9 mm
dx
18 mm
dy
15 mm
i
16 mm
l2
25.5 mm
l3
37 mm
lg
53 mm
lg2
33 mm
SW2
27 mm
SW4
32 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L18-IM26

  • ERIKS:848425
  • Manufacturer:81142100

1,29 €/ Stückexkl. MwSt

1,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L18

  • ERIKS:971359
  • Manufacturer:11252039

2,26 €/ Stückexkl. MwSt

2,64 €inkl. MwSt

1116 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L18

  • ERIKS:12936409
  • Manufacturer:19252100

0,47 €/ Stückexkl. MwSt

0,55 €inkl. MwSt

2166 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026